フェリック
ウィメンズドルマンワンピース ディープブラック M
適合
レディース
色
ディープブラック
サイズ
M
混率(%)
綿50、ポリエステル50
寸法(cm)
後身頃:87
裾幅(cm)
64
生地
厚さ:4.3オンス
前身丈(cm)
78
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80802245
WDN805-DBK-M
¥
2,400
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
15日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください