フェリック
ファンクショナルドライBDポロシャツ ターコイズ L
色
ターコイズ
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
24
身幅(cm)
53
生地
厚さ:4.0オンス
身丈(cm)
71
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80803024
FDB270-ターコイズ-L
¥
2,400
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください