フェリック
ファンクショナルドライBDポロシャツ ロイヤルブルー XXXL
色
ロイヤルブルー
サイズ
XXXL
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
27
身幅(cm)
63
生地
厚さ:4.0オンス
身丈(cm)
80
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80801834
FDB270-ロイヤルブルー-XXXL
¥
2,700
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください