フェリック
オーガニックコットンロングスリーブTシャツ(リブ有) パープルネイビー XL
色
パープルネイビー
サイズ
XL
混率(%)
オーガニックコットン100、天竺
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
64
身幅(cm)
60
生地
厚さ:5.3オンス
身丈(cm)
74
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80801554
OGL914-PNV-XL
¥
3,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください