フェリック
ファイバードライ ロングスリーブTシャツ レッド JL
サイズ
150
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
57
身幅(cm)
45
生地
厚さ:4.1オンス
身丈(cm)
61
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80802604
POL205-レッド-JL
レッド
¥
2,400
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
80802674
POL205-ロイヤルブルー-JL
ロイヤルブルー
¥
2,400
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください