フェリック
オーガニックコットンロングスリーブTシャツ(リブ有) シャロウグリーン L
色
シャロウグリーン
サイズ
L
混率(%)
オーガニックコットン100、天竺
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
63
身幅(cm)
56
生地
厚さ:5.3オンス
身丈(cm)
71
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80801448
OGL914-SHG-L
¥
3,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください