フェリック
オーガニックコットンスウェットシャツ スミクロ L
色
スミクロ
サイズ
L
混率(%)
オーガニックコットン100
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
62.5
身幅(cm)
59
生地
厚さ:9.4オンス
身丈(cm)
68
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80801938
OGS915-SKR-L
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください