フェリック
ファイバードライTシャツ イエロー L
色
イエロー
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
20
身幅(cm)
54.5
生地
厚さ:4.1オンス
身丈(cm)
70
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80805097
POT104-イエロー-L
¥
1,700
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください