フェリック
ファンクショナルドライTシャツ ホワイト 150
色
ホワイト
サイズ
150
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
17
身幅(cm)
43
生地
厚さ:4.0オンス
身丈(cm)
59
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80806007
FDT100-ホワイト-150
¥
1,500
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください