フェリック
ファンクショナルドライTシャツ 蛍光イエロー 130
色
蛍光イエロー
サイズ
130
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
33
袖丈(cm)
15
身幅(cm)
39
生地
厚さ:4.0オンス
身丈(cm)
53
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80806549
FDT100-蛍光イエロー-130
¥
1,500
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください