フェリック
フルーツ ベーシックTシャツ トゥルーレッド L
色
トゥルーレッド
サイズ
L
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
21
身幅(cm)
53.5
生地
厚さ:4.8オンス
身丈(cm)
72
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80803329
J3930HD-TRD-L
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください