フェリック
オーガニックコットンTシャツ ブラック 130
色
ブラック
サイズ
130
混率(%)
オーガニックコットン100、天竺
肩幅(cm)
33
袖丈(cm)
15
身幅(cm)
39
生地
厚さ:5.3オンス
身丈(cm)
53
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80805797
OGB910-BLK-130
¥
2,100
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください