フェリック
ファイバードライTシャツ ターコイズ XXL
色
ターコイズ
サイズ
XXL
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
22
身幅(cm)
61.5
生地
厚さ:4.1オンス
身丈(cm)
76
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80805630
POT104-ターコイズ-XXL
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください