フェリック
ウィメンズドルマンTシャツ ヘザーグレー M
適合
レディース
色
ヘザーグレー
サイズ
M
混率(%)
綿100
裾幅(cm)
56
生地
厚さ:4.3オンス
身丈(cm)
58
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80805490
WDN804-HGY-M
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください