フェリック
ファイバードライTシャツ オレンジ 4XL
色
オレンジ
サイズ
4XL
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
24
身幅(cm)
67.5
生地
厚さ:4.1オンス
身丈(cm)
82
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80800845
POT104-オレンジ-4XL
¥
2,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください