ファイバードライTシャツ サックス S

ファイバードライTシャツ サックス S - フェリックファイバードライTシャツ サックス S - フェリックファイバードライTシャツ サックス S - フェリックファイバードライTシャツ サックス S - フェリックファイバードライTシャツ サックス S - フェリックファイバードライTシャツ サックス S - フェリックファイバードライTシャツ サックス S - フェリック
サックスサイズS混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)41袖丈(cm)18身幅(cm)49.5生地厚さ:4.1オンス身丈(cm)64内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80805237POT104-サックス-S
1,700
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする