フェリック
ファイバードライ ビブス ホワイト JL
色
ホワイト
サイズ
JL
混率(%)
ポリエステル100
身幅(cm)
50
生地
厚さ4.1オンス
身丈(cm)
55
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80805359
POV109-ホワイト-JL
¥
1,700
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください