フェリック
ファイバードライ ビブス ロイヤルブルー L
色
ロイヤルブルー
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100
身幅(cm)
61
生地
厚さ4.1オンス
身丈(cm)
67
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80800319
POV109-ロイヤルブルー-L
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください