フェリック
オーガニックコットンパーカー ミルキーグレー M
色
ミルキーグレー
サイズ
M
混率(%)
オーガニックコットン100
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
60
身幅(cm)
57.5
生地
厚さ:9.4オンス
身丈(cm)
65.5
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80801089
OGS916-MGY-M
¥
8,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください