フェリック
オーガニックコットンパーカー ナチュラル XXL
色
ナチュラル
サイズ
XXL
混率(%)
オーガニックコットン100
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
63
身幅(cm)
66.5
生地
厚さ:9.4オンス
身丈(cm)
74.5
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80800967
OGS916-NTR-XXL
¥
8,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください