フェリック
オープンエンド マックスウェイトTシャツ クールアッシュ XXL
色
クールアッシュ
サイズ
XXL
混率(%)
綿99、ポリエステル1
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
22.5
身幅(cm)
58
生地
厚さ:6.2オンス
身丈(cm)
78
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80810478
OE1116-CAS-XXL
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください