フェリック
オープンエンド マックスウェイト バインダーネックポケットTシャツ ネイビー XL
色
ネイビー
サイズ
XL
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
50.5
袖丈(cm)
21.5
身幅(cm)
55
生地
厚さ:6.2オンス
身丈(cm)
74
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80808080
OE1119-NVY-XL
¥
1,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください