フェリック
オープンエンド マックスウェイト リンガーTシャツ ヘザーグレー/デニム L
色
ヘザーグレー/デニム
サイズ
L
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
20
身幅(cm)
52.5
生地
厚さ:6.2オンス
身丈(cm)
71
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80811108
OE1121-HGY/DNM-L
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください