フェリック
オープンエンド マックスウェイト バインダーネックTシャツ ホワイト S
色
ホワイト
サイズ
S
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
18.5
身幅(cm)
47.5
生地
厚さ:6.2オンス
身丈(cm)
65
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80809830
OE1118-WHT-S
¥
1,700
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください