フェリック
オープンエンド マックスウェイトTシャツ イエロー XS
色
イエロー
サイズ
XS
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
17
身幅(cm)
41
生地
厚さ:6.2オンス
身丈(cm)
63
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80808974
OE1116-YEL-XS
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください