フェリック
オープンエンド マックスウェイトTシャツ ストーン 120
色
ストーン
サイズ
120
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
31
袖丈(cm)
13
身幅(cm)
36
生地
厚さ:6.2オンス
身丈(cm)
49
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80811720
OE1116-STN-120
¥
1,500
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください