フェリック
オープンエンド マックスウェイトTシャツ アクアブルー 110
色
アクアブルー
サイズ
110
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
29
袖丈(cm)
12
身幅(cm)
34
生地
厚さ:6.2オンス
身丈(cm)
45
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80811756
OE1116-AQA-110
¥
1,500
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください