フェリック
オープンエンド マックスウェイト ウィメンズオーバーTシャツ ホワイト M
適合
レディース
色
ホワイト
サイズ
M
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
24
身幅(cm)
56
生地
厚さ:6.2オンス
前身丈(cm)
59
後身丈(cm)
63
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80811169
OE1301-WHT-M
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください