フェリック
オープンエンド マックスウェイト メンズオーバーTシャツ アッシュ L
色
アッシュ
サイズ
L
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
60
袖丈(cm)
28
身幅(cm)
63
生地
厚さ:6.2オンス
前身丈(cm)
74
後身丈(cm)
78
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80807748
OE1401-ASH-L
¥
2,600
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください