フェリック
ビズスタイル BD ポロシャツ ホワイト M
色
ホワイト
サイズ
M
混率(%)
綿50、ポリエステル50
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
23
身幅(cm)
50
生地
厚さ:5.9オンス
身丈(cm)
69.5
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80814730
BSP265-ホワイト-M
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください