フェリック
ビズスタイル BD ポロシャツ ブラック S
色
ブラック
サイズ
S
混率(%)
綿50、ポリエステル50
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
22
身幅(cm)
47
生地
厚さ:5.9オンス
身丈(cm)
67.5
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80814766
BSP265-ブラック-S
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください