フェリック
ハニカムTシャツ ブラック 6XL
色
ブラック
サイズ
6XL
混率(%)
綿40、ポリエステル60
肩幅(cm)
62
袖丈(cm)
27
身幅(cm)
73.5
生地
厚さ:4.1オンス
身丈(cm)
85
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80814967
HNC102-ブラック-6XL
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください