フェリック
トライブレンドTシャツ ヘザーブラック XS
色
ヘザーブラック
サイズ
XS
混率(%)
綿13、ポリエステル63、レーヨン24
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
16
身幅(cm)
42
生地
厚さ:4.4オンス
身丈(cm)
60
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80813409
TCR112-HBK-XS
¥
1,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください