フェリック
ピグメントTシャツ ピンク M
色
ピンク
サイズ
M
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
20
身幅(cm)
52
生地
厚さ:6.2オンス
身丈(cm)
69
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80813016
PGT144-PNK-M
¥
3,300
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください