フェリック
ハニカムTシャツ ブラック S
色
ブラック
サイズ
S
混率(%)
綿40、ポリエステル60
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
19
身幅(cm)
49.5
生地
厚さ:4.1オンス
身丈(cm)
64
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80812535
HNC102-ブラック-S
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください