フェリック
ハニカムTシャツ ホワイト 130
サイズ
130
混率(%)
綿40、ポリエステル60
肩幅(cm)
32
袖丈(cm)
16
身幅(cm)
38
生地
厚さ:4.1オンス
身丈(cm)
52
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80814608
HNC102-シルバーグレー-130
シルバーグレー
¥
1,700
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
80815500
HNC102-ホワイト-130
ホワイト
¥
1,500
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください