フェリック
ナローボーダーTシャツ ホワイト/ヘザーグレー S
色
ホワイト/ヘザーグレー
サイズ
S
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
17
身幅(cm)
46
生地
厚さ:4.3オンス
身丈(cm)
65
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80814294
SNB141-WHT/HGY-S
¥
2,400
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください