フェリック
ナローボーダーTシャツ ホワイト/ネイビー XS
色
ホワイト/ネイビー
サイズ
XS
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
16
身幅(cm)
42
生地
厚さ:4.3オンス
身丈(cm)
60
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80814005
SNB141-WHT/NVY-XS
¥
2,300
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください