フェリック
ナローボーダーTシャツ ホワイト/ブラック M
色
ホワイト/ブラック
サイズ
M
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
18
身幅(cm)
48
生地
厚さ:4.3オンス
身丈(cm)
68
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80814267
SNB141-WHT/SBK-M
¥
2,400
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください