フェリック
オープンエンド マックスウェイトTシャツ ホワイト 100
色
ホワイト
サイズ
100
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
27
袖丈(cm)
11
身幅(cm)
32
生地
厚さ:6.2オンス
身丈(cm)
41
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80817487
OE1116-WHT-100
¥
1,400
¥
989
¥
1,088
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください