フェリック
オープンエンド マックスウェイトTシャツ ディープブラック 90
色
ディープブラック
サイズ
90
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
25.5
袖丈(cm)
10
身幅(cm)
30
生地
厚さ:6.2オンス
身丈(cm)
37
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80817749
OE1116-DBK-90
¥
1,500
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください