フェリック
オープンエンド マックスウェイトTシャツ ネイビー 4XL
色
ネイビー
サイズ
4XL
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
24
身幅(cm)
64
生地
厚さ:6.2オンス
身丈(cm)
85
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80817460
OE1116-NVY-4XL
¥
2,100
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください