フェリック
スリムフィットUネックTシャツ ヘザーグレー XL
色
ヘザーグレー
サイズ
XL
混率(%)
綿80、ポリエステル20
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
20
身幅(cm)
52
生地
厚さ:4.3オンス
身丈(cm)
74
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80819334
SFU114-HGY-XL
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください