フェリック
ジャージーズ DRI-POWER Tシャツ サンドストーン XL
色
サンドストーン
サイズ
XL
混率(%)
綿50、ポリエステル50
袖丈(cm)
19
身幅(cm)
61
生地
厚さ:5.4オンス
身丈(cm)
78
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80818948
29MR-SND-XL
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください