フェリック
コットンライクドライTシャツ(リサイクルポリ50%) ホワイト L
色
ホワイト
サイズ
L
混率(%)
リサイクルポリエステル50、複合繊維(ポリエステル)50
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
20
身幅(cm)
56
生地
厚さ:4.7オンス
身丈(cm)
71
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80818704
RPT923-WHT-L
¥
2,500
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください