富士カガク
地球を守り袋BOXタイプ
再生原料を100%使用 Plastics Smart、COOL CHOICEにも対応している製品です。
用途
ゴミ袋
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
色
半透明 グレー
容量(L)
70
エコマーク認定
認定
寸法(横×縦)(mm)
800×900
グリーン購入法
適合
再生材使用率(%)
100
エコマーク認定番号
23128004
再生材使用
使用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80821809
AP128533
1ケース(100枚×25箱)
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80821818
AP128533
1箱(100枚)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500