曜日別特売

KODAK フイルムカメラ ULTRAF9

KODAK フイルムカメラ ULTRAF9 - コダックKODAK フイルムカメラ ULTRAF9 - コダックKODAK フイルムカメラ ULTRAF9 - コダックKODAK フイルムカメラ ULTRAF9 - コダックKODAK フイルムカメラ ULTRAF9 - コダックKODAK フイルムカメラ ULTRAF9 - コダックKODAK フイルムカメラ ULTRAF9 - コダックKODAK フイルムカメラ ULTRAF9 - コダック

デジタルカメラとは違う趣のある写りを手軽に楽しめるフィルムカメラ

用途写真撮影セット内容カメラ本体、ハンドストラップ材質(本体)ABS樹脂本体質量(g)約170(フィルム、電池含まず)レンズケース(mm)搭載レンズ:31(1枚構成)使用電池単4アルカリ乾電池1個使用(電池は付属しません)本体サイズ(mm)119x67x44保証期間ご購入日から3ヶ月シャッター速度(秒)1/120撮影距離(m)可能:1~∞絞りレンズ絞り:F9(固定絞り)使用フィルム135フィルム内容量1台
注意
※フイルム、電池は付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80820655ULTRAF9-WGホワイトグリーン
オープン
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
80820664ULTRAF9-BYブラックイエロー
オープン
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルムカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする