曜日別特売

KODAK EKTAR H35N ハーフカメラ

KODAK EKTAR H35N ハーフカメラ - コダックKODAK EKTAR H35N ハーフカメラ - コダックKODAK EKTAR H35N ハーフカメラ - コダックKODAK EKTAR H35N ハーフカメラ - コダックKODAK EKTAR H35N ハーフカメラ - コダックKODAK EKTAR H35N ハーフカメラ - コダックKODAK EKTAR H35N ハーフカメラ - コダックKODAK EKTAR H35N ハーフカメラ - コダック

H35Nの1ショットは、ハーフフレームの写真となります。 通常の1コマの中に2コマ撮影できる設計で、例えば36枚撮りのフィルムの場合は72枚のハーフフレーム写真が撮影出来きます。24枚撮りのフィルムの場合は48枚のハーフフレーム写真を撮影することが出来ます。ハーフフレームの楽しさは、2つの連続したフレームで作例のようなストーリーを表現できることです。H35から改良されたコーティングレンズ、三脚穴付き、バルブ機能、内蔵スターフィルター機能を新たに備え、クラシカルな外観と魅力的なカラーの組み合わせです。カメラはポケットサイズで小型でとても軽く、毎日持ち歩くのに便利です。内蔵のフラッシュは、レンズ周りのシルバーリングを回転させることでオンオフ切り替えとなり、屋外でも屋内でも、昼夜を問わず撮影を楽しむことができます。

用途写真撮影セット内容カメラ本体、ハンドストラップ、布製ケース材質(本体)ABS樹脂、アルミニウム本体質量(g)約110(フィルム、電池含まず)レンズケース(mm)搭載レンズ:22(1枚構成)使用電池単四アルカリ乾電池1個使用(電池は付属させておりません)コーティング2枚構成レンズ(ガラスレンズ1枚/非球面アクリルレンズ1枚)保証期間ご購入日から30日間撮影距離(m)1.5m~∞絞りレンズ絞り:F8使用フィルム135フィルム(35ミリフィルム)内容量1台
注意
※フイルム、電池は付属しておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80820594H35N-BKブラック
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
80820610H35N-SVシルバー
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
80820619H35N-GRグリーン
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
80820628H35N-BLブルー
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
80820637H35N-ORオレンジ
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
80820646H35N-PKピンク
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルムカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする