コダック
KODAK i60 フィルムカメラ
レザーの質感がおしゃれでスタイリッシュなデザインのフィルムカメラ
用途
写真撮影
材質(本体)
ABS樹脂
本体質量(g)
144.3
レンズケース(mm)
搭載レンズ:31
使用電池
単3アルカリ乾電池1個使用(電池は付属しません)
本体サイズ(mm)
122×64.6×46
保証期間
ご購入日から3ヶ月
シャッター速度(秒)
1/125
撮影距離(m)
1m~無限遠
絞り
レンズ絞り:F10
使用フィルム
135フィルム(35ミリフィルム)ISO200/400/800推奨
内容量
1台
注意
※フイルム、電池は付属しておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80820734
I60-BG
バドグリーン
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80820750
I60-BB
ベビーブルー
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80820725
I60-BP
ベリーペリ
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください