曜日別特売

T16 LED バックランプ専用バルブ 12v/24v兼用

T16 LED バックランプ専用バルブ  12v/24v兼用 - 竹村商会T16 LED バックランプ専用バルブ  12v/24v兼用 - 竹村商会T16 LED バックランプ専用バルブ  12v/24v兼用 - 竹村商会T16 LED バックランプ専用バルブ  12v/24v兼用 - 竹村商会T16 LED バックランプ専用バルブ  12v/24v兼用 - 竹村商会T16 LED バックランプ専用バルブ  12v/24v兼用 - 竹村商会T16 LED バックランプ専用バルブ  12v/24v兼用 - 竹村商会T16 LED バックランプ専用バルブ  12v/24v兼用 - 竹村商会

【こだわり抜いた3つのポイント】
こだわり抜いたポイント1つ目!【安心してバックが出来る!】
十分な明るさで作っているのでバックの際、周りにも認知されやすくカメラでも見やすいです!
こだわり抜いたポイント2つ目!【外れる心配がない!】
ソケット部分に引っ掛かりがあるので、肝心のバックの際に外れることがありません!
こだわり抜いたポイント3つ目!【車検対応!】
もちろん車検対応です!安心してご購入ください!

用途バックランプ専用寸法(mm)Φ16×40ホワイト電圧(V)12/24消費電力(W)9口金T16入数(個)2内容量1セット
注意
※このバルブはバックランプ専用です。
※バックランプ以外へのご使用は保証対象外です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80821425TAKE-123
3,181
3,098
3,408(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする